| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2816644 Herst.-Nr.: 5ANT01000L EAN/GTIN: 5450564065581 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Größe = L Kleidungsart = Softshell-Jacke Farbe = Schwarz Materialeigenschaften = Wasserdicht Art = Damen Mit Kapuze = Nein Serie = 5ANT010 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Kleidungsart: | Softshell-Jacke | Farbe: | Schwarz | Materialeigenschaften: | Wasserdicht | Art: | Damen | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 5ANT010 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, berufsjacke schwarz l, damen jacke, damen jacken schwarz, 2816644, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Coverguard, 5ANT01000L |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |