| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2816887 Herst.-Nr.: Quebec XL 40-42 EAN/GTIN: 5055338426355 |
| |
|
| | |
| Geschlecht = Unisex Farbe = Schwarz Art = Überziehhose Bundweite zöllig = 40 → 42Zoll Bundweite metrisch = 102 → 107cm Material = Ripstop Serie = Quebec Materialeigenschaften = Atmungsaktiv, Wasserdicht Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Schwarz | Art: | Überziehhose | Bundweite zöllig: | 40 → 42Zoll | Bundweite metrisch: | 102 → 107cm | Material: | Ripstop | Serie: | Quebec | Materialeigenschaften: | Atmungsaktiv, Wasserdicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, arbeitshose schwarz gr. 102, arbeitshosen schwarz, arbeitshose gr. 102, 2816887, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Hosen, Apache, QuebecXL4042 |
| | |
| |