| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2816918 Herst.-Nr.: 0118 06 13 39 EAN/GTIN: 0820099106212 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Stehbolzenbeschlag Gewinde Standard 1 = BSPP Gewindegröße 1 = 1/4Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewindegröße 2 = 6mm Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Kompression | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Stehbolzenbeschlag | Gewinde Standard 1: | BSPP | Gewindegröße 1: | 1/4Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewindegröße 2: | 6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwenkverschraubung, 2816918, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 0118061339, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 128,33* | € 157,74* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,46* | € 173,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,746* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|