Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris BSP 6mm Kugelventil aus Messing vernickelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2816979
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0471 06 13
EAN/GTIN:
     0820099143125
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Typ = Kugelventil
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = BSP
Gewindegröße = 6mm
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Betriebsdruck = 20bar
Weitere Informationen:
Typ:
Kugelventil
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
BSP
Gewindegröße:
6mm
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Betriebsdruck:
20bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 180,05*
€ 208,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 214,87*
€ 265,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 265,08*
€ 315,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 262,51*
€ 312,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 259,55*
€ 308,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 232,25*
€ 276,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 224,73*
€ 267,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 214,87*
€ 255,70
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 42,974* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.