| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817087 Herst.-Nr.: 18008-511-010 XS EAN/GTIN: 5711074702381 |
| |
|
| | |
| Größe = XS Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Dunkles marineblau Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht Art = Jacke Mit Kapuze = Nein Serie = 18008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Dunkles marineblau | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht | Art: | Jacke | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 18008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, damen jacke blau, damen jacke, arbeitsjacke mascot, 2817087, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 18008511010XS, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 62,30* | € 78,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,28* | € 78,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,62* | € 78,37* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,04* | € 80,78* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,42* | € 123,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|