| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817112 Herst.-Nr.: 18008-511-33303 4XL EAN/GTIN: 5711074777655 |
| |
|
| | |
| Größe = 4XL Kleidungsart = Arbeitsjacke Farbe = Grün Materialeigenschaften = Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht Art = Jacke Mit Kapuze = Nein Serie = 18008-511 Weitere Informationen: | | Größe: | 4XL | Kleidungsart: | Arbeitsjacke | Farbe: | Grün | Materialeigenschaften: | Leichte Ausführung, Wasserabweisend, Winddicht | Art: | Jacke | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 18008-511 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, damen jacke grün, damen jacke, arbeitsjacke mascot, 2817112, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 18008511333034XL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,80* | € 101,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,19* | € 101,93* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 78,65* | € 101,94* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,75* | € 103,22* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,46* | € 160,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|