| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2817244 Herst.-Nr.: 18045-249-010 3XL EAN/GTIN: 5711074671083 |
| |
|
| | |
| Größe = 3XL Kleidungsart = Winterjacke Farbe = Schwarz/Grün/Weiß/Gelb Art = Jacke Mit Kapuze = Nein Serie = 18045-249 Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Kleidungsart: | Winterjacke | Farbe: | Schwarz/Grün/Weiß/Gelb | Art: | Jacke | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 18045-249 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, mascot arbeitsjacke schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, 2817244, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Mascot Workwear, 180452490103XL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 98,28* | € 123,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 100,27* | € 123,30* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,21* | € 123,35* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,01* | € 127,44* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,50* | € 189,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|