Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision Digital Labornetzgerät 150W, ±30V / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2818737
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BCS6402
EAN/GTIN:
     0817050640205
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
Serie = BCS
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = ±30V
Ausgangsstrom = 5A
Nennleistung = 150W
Tischnetzteilart = Gleichstrommodul
Digital/Analog = Digital
Weitere Informationen:
Serie:
BCS
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
±30V
Ausgangsstrom:
5A
Nennleistung:
150W
Tischnetzteilart:
Gleichstrommodul
Digital/Analog:
Digital
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät, bk precision labornetzgerät, 2818737, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BCS6402
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.596,29*
€ 3.843,11*
Frei Haus
ab € 3.703,31*
€ 3.940,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.813,72*
€ 4.177,88*
€ 6,90*
ab € 4.358,79*
€ 4.590,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.177,88*
€ 4.971,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.144,55*
€ 4.932,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.013,53*
€ 4.776,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.824,45*
€ 4.551,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.813,72*
€ 4.538,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BA6010
ab € 1.249,88*
Zubehör
B&K Precision
BA6011
ab € 1.396,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.