Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS Montageplatte, 179 x 129 x 1.6mm, für X-Serie Schwerlast-Gehäuse CHDASMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819500
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CHDASMP46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte
Typ = Montageplatte
Länge = 179mm
Zur Verwendung mit = X-Serie Schwerlast-Gehäuse
Breite = 129mm
Material = Stahl
Abmessungen = 179 x 129 x 1.6mm
Serie = CHDASMP
Weitere Informationen:
Typ:
Montageplatte
Länge:
179mm
Zur Verwendung mit:
X-Serie Schwerlast-Gehäuse
Breite:
129mm
Material:
Stahl
Abmessungen:
179 x 129 x 1.6mm
Serie:
CHDASMP
Weitere Suchbegriffe: 2819500, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, CAMDENBOSS, CHDASMP46
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 9,80*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 9,615*
€ 12,585*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,585*
€ 14,97615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,165*
€ 14,47635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,805*
€ 14,04795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,615*
€ 11,44185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.