| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2819561 Herst.-Nr.: 8710M-38-39 EAN/GTIN: 6408487439469 |
| |
|
| | |
| Material = EVA Materialeigenschaften = Antistatisch, Atmungsaktiv Fußgewölbeunterstützung = Ja Farbe = Schwarz, Grün Weitere Informationen: | | Material: | EVA | Materialeigenschaften: | Antistatisch, Atmungsaktiv | Fußgewölbeunterstützung: | Ja | Farbe: | Schwarz, Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-einlegesohle jalas, esd einlegesohle, 2819561, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Jalas, 8710M3839 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,93* | € 42,95* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,88* | € 46,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,55* | € 51,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 52,28* | € 71,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|