Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas Einlagesohlen, Antistatisch, Atmungsaktiv, Poron XRD, Schwarz, Orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819564
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     8711L-42-43
EAN/GTIN:
     6408487439568
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Material = Poron XRD
Materialeigenschaften = Antistatisch, Atmungsaktiv
Fußgewölbeunterstützung = Ja
Farbe = Schwarz, Orange
Weitere Informationen:
Material:
Poron XRD
Materialeigenschaften:
Antistatisch, Atmungsaktiv
Fußgewölbeunterstützung:
Ja
Farbe:
Schwarz, Orange
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-einlegesohle jalas, esd einlegesohle, 2819564, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Jalas, 8711L4243
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,92*
€ 41,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,27*
€ 41,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,04*
€ 46,71*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 36,63*
€ 50,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,85*
€ 49,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,42*
€ 49,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,55*
€ 47,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,26*
€ 43,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,66*
€ 42,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,27*
€ 36,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.