Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GDM DIN-Steckverbinder gewinkelt 3-polig, 24 V / 8A IP65 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819747
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932332003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Buchse
Montagetyp = Schraub
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 8A
Betriebsspannung = 24 V
Schutzart = IP65
DIN-Nummer = DIN 43650
Serie = GDM
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Schraub
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
8A
Betriebsspannung:
24 V
Schutzart:
IP65
DIN-Nummer:
DIN 43650
Serie:
GDM
Weitere Suchbegriffe: 2819747, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 932332003, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,61*
€ 9,99*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,8027*
€ 11,6092*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.