Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GDM DIN-Steckverbinder gewinkelt 2-polig, 24 V / 8A IP65 Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819748
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932336003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ventilstecker
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Buchse
Montagetyp = Schraub
Steckergröße = Standard
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 8A
Betriebsspannung = 24 V
Schutzart = IP65
DIN-Nummer = DIN 43650
Serie = GDM
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Schraub
Steckergröße:
Standard
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
8A
Betriebsspannung:
24 V
Schutzart:
IP65
DIN-Nummer:
DIN 43650
Serie:
GDM
Weitere Suchbegriffe: 2819748, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 932336003, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,86261*
€ 6,05261*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,68*
€ 7,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.