Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serious LED LED-Arbeitsleuchte Flexibler Arm 8500 Lux / 6,7 W, 700mm 12 → 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2819841
Hersteller:
     Serious
Herst.-Nr.:
     6S70LV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
led arbeitslampe 24v
arbeitslampe led
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Lichtstärke = 8500 Lux
Leistung = 6,7 W
Armlänge = 700mm
Arm Typ = Einstellbarer Arm
Maximale Reichweite = 700mm
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Lichtstärke:
8500 Lux
Leistung:
6,7 W
Armlänge:
700mm
Arm Typ:
Einstellbarer Arm
Maximale Reichweite:
700mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, 2819841, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Serious, 6S70LV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,59*
€ 507,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,29*
€ 502,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,13*
€ 472,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,70*
€ 443,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,36*
€ 408,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.