Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calex Infrarot-Temperatursensor, Temperaturfühler Ausgang, 240 ms, ±1°C oder ±1% vom Messwert, 24 V, 4-20 mA, 1m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2820485
Hersteller:
     CALEX Electronics
Herst.-Nr.:
     PM-HA-201-XT-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Sensor Typ = Temperaturfühler
Reaktionszeit = 240 ms
Genauigkeit = ±1°C oder ±1% vom Messwert
Kabellänge = 1m
Versorgungsspannung = 24 V
Ausgangstyp = 4-20 mA°C
Temperatur erfasst max. = +1000°C
Montagetyp = M16 x 1 mm Gewinde
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Temperaturfühler
Reaktionszeit:
240 ms
Genauigkeit:
±1°C oder ±1% vom Messwert
Kabellänge:
1m
Versorgungsspannung:
24 V
Ausgangstyp:
4-20 mA°C
Temperatur erfasst max.:
+1000°C
Montagetyp:
M16 x 1 mm Gewinde
Weitere Suchbegriffe: calex temperatursensor, temperaturfühler, 2820485, Automation, Sensoren, Infrarot-Temperatursensoren, Calex, PMHA201XTCB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,51*
€ 480,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,02*
€ 474,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,43*
€ 418,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,37*
€ 388,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.