Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKALOR Edelstahl Schlauchschelle Schlauchschelle, mit Schlitzschraube, Ø 12 → 22mm x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2820778
Hersteller:
     Mikalor
Herst.-Nr.:
     03014027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Innendurchmesser = 12 → 22mm
Schellentyp = Schlauchschelle
Material = Edelstahl
Innendurchmesser min. = 12mm
Innendurchmesser max. = 22mm
Bandbreite = 9mm
Schraubenkopf = Schlitzschraube
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12 → 22mm
Schellentyp:
Schlauchschelle
Material:
Edelstahl
Innendurchmesser min.:
12mm
Innendurchmesser max.:
22mm
Bandbreite:
9mm
Schraubenkopf:
Schlitzschraube
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, Schlauchschelle mit Schlitzschraube, Schlauchschelle mit Sechskantschraube, Schlauchschellen mit doppeltem Band, Sicherheitsschlauchschelle, schlauchbinder, 2820778, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, MIKALOR, 03014027, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
1
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,15*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 1,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,66*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.