Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKALOR Edelstahl AISI 304 Rohrschellen, Ø 15mm, x 15mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2820861
Hersteller:
     Mikalor
Herst.-Nr.:
     43004755
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2820861
Befestigungsmaterial
Klammern und Federn
P-Klemmschellen
Innendurchmesser geschlossen = 15mm
Breite = 15mm
Befestigungslochdurchmesser = 6mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = AISI 304
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Innendurchmesser geschlossen:
15mm
Breite:
15mm
Befestigungslochdurchmesser:
6mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
AISI 304
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: MIKALOR, 43004755
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,95*
€ 28,50
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,82*
€ 28,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,01*
€ 26,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,29*
€ 24,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,98*
€ 23,78
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,15*
€ 19,22
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.