Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCT from Molex 172704 Schraube mit Verriegelung für Haube, 1 Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2821458
Hersteller:
     FCT from Molex
Herst.-Nr.:
     172704-0158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2821458
Steckverbinder
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder Zubehör
Zubehörtyp = Schraube mit Verriegelung
Zur Verwendung mit = Haube
Serie = 172704
Anzahl der Kontakte = 1
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schraube mit Verriegelung
Zur Verwendung mit:
Haube
Serie:
172704
Anzahl der Kontakte:
1
Weitere Suchbegriffe: FCT from Molex, 1727040158
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.