Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huber+Suhner Flexibles Kabel 0,5 mm², 20 AWG 100m Rot 155 Litzen


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2821509
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     RADOX 155 0.50 MM² RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Schaltdraht
litze awg20 rot
Leiterquerschnitt = 0,5 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 20 AWG
Aderlitzen = 155
Länge = 100m
Serie = RADOX
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
20 AWG
Aderlitzen:
155
Länge:
100m
Serie:
RADOX
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m, 2821509, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Huber+Suhner, RADOX155050MM²RED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,6618*
€ 0,8518*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,88*
€ 1,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 50000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 0,70* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.