Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Avel RND ABS Gehäuse Dunkelgrau Außenmaß 171 x 121 x 55mm IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2821514
Hersteller:
     1-Avel
Herst.-Nr.:
     RND 455-00211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 171 mm
Höhe Außen = 55 mm
Breite Außen = 121 mm
Abmessungen Außen = 171 x 121 x 55mm
Schutzart = IP65
Farbe = Dunkelgrau
Deckelfarbe = Dunkelgrau
Mit Flansch = Nein
Serie = RND
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
171 mm
Höhe Außen:
55 mm
Breite Außen:
121 mm
Abmessungen Außen:
171 x 121 x 55mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
Dunkelgrau
Deckelfarbe:
Dunkelgrau
Mit Flansch:
Nein
Serie:
RND
Weitere Suchbegriffe: 2821514, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, 1-Avel, RND45500211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.