Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Avel RND Aluminium Gehäuse Klar Außenmaß 142 x 202 x 55mm IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2821517
Hersteller:
     1-Avel
Herst.-Nr.:
     RND 455-00599
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2821517
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Länge Außen = 142 mm
Höhe Außen = 55 mm
Breite Außen = 202 mm
Abmessungen Außen = 142 x 202 x 55mm
Schutzart = IP67
Farbe = Klar
Deckelfarbe = Natur
Mit Flansch = Nein
Serie = RND
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Länge Außen:
142 mm
Höhe Außen:
55 mm
Breite Außen:
202 mm
Abmessungen Außen:
142 x 202 x 55mm
Schutzart:
IP67
Farbe:
Klar
Deckelfarbe:
Natur
Mit Flansch:
Nein
Serie:
RND
Weitere Suchbegriffe: 1-Avel, RND45500599
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.