Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OK International BVX-250-KIT Lötrauch-Absaugarm Set, mit Gasfilter, 150W / 240V ac, 50dB(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2821566
Hersteller:
     OK International
Herst.-Nr.:
     BVX-250-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
Modellnummer = BVX-250-KIT
Vorfilter-Typ = Aktivkohle
Hauptfilter-Typ = H13 Particle & Active Carbon
Geräuschpegel = 50dB(A)
Betriebsspannung = 240V ac
Nennleistung = 150W
Weitere Informationen:
Modellnummer:
BVX-250-KIT
Vorfilter-Typ:
Aktivkohle
Hauptfilter-Typ:
H13 Particle & Active Carbon
Geräuschpegel:
50dB(A)
Betriebsspannung:
240V ac
Nennleistung:
150W
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a, 2821566, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötrauchabsaugung, OK International, BVX250KIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 980,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,94*
€ 1.369,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,46*
€ 1.358,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,74*
€ 1.296,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,92*
€ 1.204,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,97*
€ 1.167,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.