Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oriental Motor 200:1 Getriebe, Ø 20 mm, Schaft-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2822102
Hersteller:
     Oriental Motor
Herst.-Nr.:
     GFS2G200FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebemotor
getriebemotor
Übersetzung = 200:1
Schaftdurchmesser = 12mm
Durchmesser = 20 mm
Weitere Informationen:
Übersetzung:
200:1
Schaftdurchmesser:
12mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 2822102, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Oriental Motor, GFS2G200FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,64*
€ 458,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,73*
€ 425,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,19*
€ 397,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,54*
€ 375,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.