Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oriental Motor 5:1 Getriebe, Ø 20 mm, Schaft-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2822107
Hersteller:
     Oriental Motor
Herst.-Nr.:
     GFS2G5FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebemotor
getriebemotor
Übersetzung = 5:1
Schaftdurchmesser = 12mm
Durchmesser = 20 mm
Weitere Informationen:
Übersetzung:
5:1
Schaftdurchmesser:
12mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: 2822107, Automation, Elektromotoren, Getriebe, Oriental Motor, GFS2G5FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,11*
€ 415,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,62*
€ 405,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,02*
€ 351,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,06*
€ 330,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.