Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOXA AWK-1151C Wireless Access Point, 867Mbit/s 867Mbit/s 2.4 GHz, 5 GHz 802.11 b/g/n/ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2822177
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     AWK-1151C-UN-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Modell = AWK-1151C
Wireless-Technik = 802,11a/b/g/n/ac
Netzwerkgeschwindigkeit = 867Mbit/s
Übertragungsrate Funk = 867Mbit/s
Anzahl der LAN-Anschlüsse = 1
Weitere Informationen:
Modell:
AWK-1151C
Wireless-Technik:
802,11a/b/g/n/ac
Netzwerkgeschwindigkeit:
867Mbit/s
Übertragungsrate Funk:
867Mbit/s
Anzahl der LAN-Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: moxa accesspoints, access point, 2822177, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Wireless Access Points, MOXA, AWK1151CUNT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 489,65*
€ 539,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 524,66*
€ 594,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,46*
€ 707,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,05*
€ 700,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,38*
€ 687,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,18*
€ 653,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,66*
€ 624,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.