Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rund Acrylglas Rohr Transparent, Außen-Ø 6mm / Innen-Ø 3.2mm, 1m, Acryl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rund Acrylglas Rohr Transparent, Außen-Ø 6mm / Innen-Ø 3.2mm, 1m, Acryl
Artikel-Nr.:
     108EL-2822234
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2822234
EAN/GTIN:
     5056111975046
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr
Farbe = Transparent
Länge = 1m
Material = Acryl
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 3.2mm
Außendurchmesser = 6mm
Dichte = 1.18g/cm³
Wasseraufnahme = 0%
Betriebstemperatur max. = +70°C
Brennbarkeitsklasse = UL HB

RS Pro Rundes Acryl-Rohr, 1 m x 6 mm Außendurchmesser x 3,2 mm IDDieses klare Acrylrohr von RS Pro ist eine Durable Option für private und kommerzielle Anwendungen. Er misst 1 Meter Länge, mit einem Außendurchmesser von 6 mm und einem Innendurchmesser von 3,2 mm. Das Rohr kann unter schwierigen Umgebungsbedingungen verwendet werden, da es Witterungseinflüssen, anorganischen Chemikalien, verdünnten Säuren und Laugen und Ölen standhält. Dadurch ist sie für den Einsatz im Freien in vielen industriellen Anwendungen geeignet. Seine ausgezeichnete optische Klarheit und UV-Leistung bedeuten, dass er klar bleibt, während seine Schlagfestigkeit von 12 kJ/m2 und seine Härte von 90 auf der Rockwell M-Skala bedeutet, dass er Schäden auch unter hoher Belastung standhält. Die Röhre kann auch Temperaturen von bis zu +70° standhalten und ist gemäß UL HB für langsames Brennen von Underwriters Laboratories von der wissenschaftlichen Sicherheitsgesellschaft zugelassen. Sie finden diese Acrylröhre nützlich für Anwendungen wie beleuchtete Schilder, Displays im Einzelhandel und dekorative Möbel.Eigenschaften und Vorteile• Klares rundes Acrylrohr • Länge: 1 m • Außendurchmesser 6 mm • Innendurchmesser von 3,2 mm • Maximale Betriebstemperatur von +70 °C. • Schlagfestigkeit von 12 kJ/m2 • Zugfestigkeit von 60 MPa oder 72 N/mm2 • Wärmeleitfähigkeit von 0,19 W/mK • Wasserabsorption von 0 % • Verlängerung von 5 % • Dichte von 1,18 g/cm3 • Entflammbarkeitsklasse UL HBRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Länge:
1m
Material:
Acryl
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
3.2mm
Außendurchmesser:
6mm
Dichte:
1.18g/cm³
Wasseraufnahme:
0%
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Brennbarkeitsklasse:
UL HB
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, kunststoffrohr 1m, acryl rohr, 2822234, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,13*
€ 50,13
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,78*
€ 44,96
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,63*
€ 41,21
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,29*
€ 37,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,99*
€ 30,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.