Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beeswift Unisex Warnschutzpullover Gelb, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2822250
Hersteller:
     Beeswift
Herst.-Nr.:
     EWCSSSY5XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnschutzpullover
Größe = 5XL
Farbe = Gelb
Kleidungsart = Arbeits-Sweatshirt
Mit Kapuze = Nein
Geschlecht = Unisex
Better World-Produkt = Ja
Anschlusstück = Normal
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
Gelb
Kleidungsart:
Arbeits-Sweatshirt
Mit Kapuze:
Nein
Geschlecht:
Unisex
Better World-Produkt:
Ja
Anschlusstück:
Normal
Weitere Suchbegriffe: 2822250, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Kapuzenpullover und Fleecejacken, Beeswift, EWCSSSY5XL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Hoodies & Fleeces
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.