Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rund Acrylglas Rohr Transparent, Außen-Ø 50mm / Innen-Ø 40mm, 1m, Acryl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rund Acrylglas Rohr Transparent, Außen-Ø 50mm / Innen-Ø 40mm, 1m, Acryl
Artikel-Nr.:
     108EL-2822262
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2822262
EAN/GTIN:
     5056111975060
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr
Farbe = Transparent
Länge = 1m
Material = Acryl
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 50mm
Dichte = 1.18g/cm³
Wasseraufnahme = 0%
Betriebstemperatur max. = +70°C
Härte = Rockwell M90

RS Pro Rundes Acryl-Rohr, klar, 1 m x 50 mm Außendurchmesser x 40 mm IDDieses transparente Acrylrohr von RS Pro ist eine vielseitige Wahl für eine Vielzahl von industriellen und kommerziellen Anwendungen. Es wird nach den hohen Qualitäts- und Leistungsstandards der RS Pro Serie hergestellt. Dieses Acrylrohr ist in Längen von 1 Meter erhältlich und bietet eine ausgezeichnete optische Klarheit. Seine gute UV-Leistung (ultraviolett) und die Beständigkeit gegen extreme Witterungseinflüsse bedeuten, dass er bei Verwendung im Freien klar und unmarkiert bleibt. Es ist ein starkes, leichtes Produkt, das Schäden widersteht, wenn es in stark frequentierten Bereichen eingesetzt wird. Das Rohr hat eine gute Beständigkeit gegen die meisten anorganischen Chemikalien, Öle und Verdünnungssäuren und Laugen und ist daher für den Einsatz in einer industriellen Umgebung geeignet. Das Rohr ist robust und zuverlässig und hat eine Stoßfestigkeit von 12 kJ/m2 und eine Zugfestigkeit von 60 MPa. Verwenden Sie es für Innen- und Außenanwendungen, einschließlich dekorativer Möbel, Einzelhandelsdisplays und beleuchtete Schilder.Eigenschaften und Vorteile• Aus Acryl • Klar in Farbe • Länge: 1 m • Außendurchmesser von 50 mm • Innendurchmesser von 40 mm • Rundrohrform • Maximale Betriebstemperatur: +70 °C. • Schlagfestigkeit von 12 kJ/m2 • Zugfestigkeit von 60 MPa oder 72 N/mm2 • Wärmeleitfähigkeit 0,19 W/mK • Wasserabsorption von 0 % • Verlängerung von 5 % • Dichte von 1,18 g/cm3RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Länge:
1m
Material:
Acryl
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
50mm
Dichte:
1.18g/cm³
Wasseraufnahme:
0%
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Härte:
Rockwell M90
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, acrylglasrohr 40mm, acryl rohr, kunststoffrohr 1m, 2822262, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,16*
€ 65,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 51,30*
€ 61,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,14*
€ 58,48
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 46,50*
€ 55,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,46*
€ 54,10
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 41,34*
€ 49,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,10*
€ 48,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.