Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rund Acrylglas Rohr Transparent, Außen-Ø 38mm / Innen-Ø 32mm, 1m, Acryl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rund Acrylglas Rohr Transparent, Außen-Ø 38mm / Innen-Ø 32mm, 1m, Acryl
Artikel-Nr.:
     108EL-2822278
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2822278
EAN/GTIN:
     5056111975077
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr
Farbe = Transparent
Länge = 1m
Material = Acryl
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 32mm
Außendurchmesser = 38mm
Dichte = 1.18g/cm³
Wasseraufnahme = 0%
Betriebstemperatur max. = +70°C
Zugfestigkeit = 60 MPa
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Länge:
1m
Material:
Acryl
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
32mm
Außendurchmesser:
38mm
Dichte:
1.18g/cm³
Wasseraufnahme:
0%
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Zugfestigkeit:
60 MPa
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, acrylglasrohr 32 mm, acryl rohr, kunststoffrohr 1m, 2822278, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,54*
€ 35,15
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,30*
€ 31,30
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,01*
€ 28,57
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.