Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drehlager Lenkrolle, Rad ø 80mm, 130kg, Ges H. 104mm, Platte, Nylon-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2823651
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2823651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 80mm nylon
lenkrolle
Raddurchmesser = 80mm
Belastung = 130kg
Montagetyp = Platte
Gesamthöhe = 104mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Nylon
Gewichtsklasse = Mittelschwere Einsätze
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
80mm
Belastung:
130kg
Montagetyp:
Platte
Gesamthöhe:
104mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Nylon
Gewichtsklasse:
Mittelschwere Einsätze
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 80mm, 2823651, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, MSVH080PN1B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.