Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Spannzwinge, Klemme, 95mm x 450mm, 1.2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Bahco Morsetto rapido, 450 mm QCB-450 Ratschenklemme 45 cm Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     108EL-2824141
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     QCB-450
EAN/GTIN:
     7314150135950
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Typ = Klemme
Spannweite = 450mm
Backenbreite = 95mm
Gewicht = 1.2kg
Weitere Informationen:
Typ:
Klemme
Spannweite:
450mm
Backenbreite:
95mm
Gewicht:
1.2kg
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bahco schraubzwinge, einhandschraubzwinge, 2824141, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bahco, QCB450
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,71*
€ 29,56*
€ 4,00*
ab € 21,54*
€ 29,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,79*
€ 30,77*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,56*
€ 32,20*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 32,28*
€ 43,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.