Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baselayer Leggings Thermal Charcoal Or B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824265
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     P46-B131CH-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Leggings
Thermo-Unterwäsche
Thermounterwäsche
Wärmeunterhose
Größe = S
Geschlecht = Unisex
Farbe = Anthrazit
Typ = Thermo-Unterhosen
Material = 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
S
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Anthrazit
Typ:
Thermo-Unterhosen
Material:
100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: thermounterwäsche, 2824265, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Basisschicht, Portwest, P46B131CHS, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Base Layers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.