Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Unisex Warnschutzjacke Orange/Marine, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824376
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     P46-MV70ONY-2XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = XXL
Farbe = Orange/Marine
Kleidungsart = Regenjacke
Geschlecht = Unisex
Anschlusstück = Normal
Mit Kapuze = Nein
Serie = MV70
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
Orange/Marine
Kleidungsart:
Regenjacke
Geschlecht:
Unisex
Anschlusstück:
Normal
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
MV70
Weitere Suchbegriffe: si jacke, 2824376, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Portwest, P46MV70ONY2XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,15*
€ 354,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,11*
€ 351,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,10*
€ 330,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,27*
€ 283,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.