Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Unisex Warnschutzjacke Orange, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824392
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     P46-RT50-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = XL
Farbe = Orange
Kleidungsart = Regenjacke
Geschlecht = Unisex
Anschlusstück = Normal
Mit Kapuze = Nein
Serie = RT50
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
Orange
Kleidungsart:
Regenjacke
Geschlecht:
Unisex
Anschlusstück:
Normal
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
RT50
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke orange, si jacke, 2824392, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, Portwest, P46RT50XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.