Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 2,5 mm², 14 1000ft Dunkelblau MPPE isoliert


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824642
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6717 DB001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltdraht
schaltdraht blau
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Dunkelblau
AWG = 14
Aderlitzen = 41/30
Länge = 1000ft
Isoliermaterial = MPPE
Serie = Ecogen Ecowire
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Dunkelblau
AWG:
14
Aderlitzen:
41/30
Länge:
1000ft
Isoliermaterial:
MPPE
Serie:
Ecogen Ecowire
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, 2,5 mm² schaltdraht, 2824642, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 6717DB001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,69*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 1,30391* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 484,15*
€ 576,14
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 479,56*
€ 570,68
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 456,94*
€ 543,76
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 427,35*
€ 508,55
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 397,69*
€ 473,25
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.