Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso Orange PVC Leitkegel, H 75 cm reflektierend mit Gewichtung, Verkehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2824833
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     RCX110RE
EAN/GTIN:
     3321360034472
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Höhe = 75 cm
Farbe = Orange
Material = PVC
Reflektierend = Ja
Anwendung = Verkehr
Gewichtung = Ja
Länge des Bands = 10m
Farbe des Bands = Rot
Weitere Informationen:
Höhe:
75 cm
Farbe:
Orange
Material:
PVC
Reflektierend:
Ja
Anwendung:
Verkehr
Gewichtung:
Ja
Länge des Bands:
10m
Farbe des Bands:
Rot
Weitere Suchbegriffe: leitkegel 750 mm, leitkegel, 2824833, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Viso, RCX110RE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,59*
€ 313,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,78*
€ 247,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.