Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 0.8m² Drosselklappenantrieb, Federrücklauf, Nein, 600mW, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825155
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55499-D184
EAN/GTIN:
     7612914105660
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Rückstellung = Federrücklauf
Klappengröße max. = 0.8m²
Hilfsschalter integriert = Nein
Leistungsaufnahme = 600mW
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Motormoment = 5Nm
Weitere Informationen:
Rückstellung:
Federrücklauf
Klappengröße max.:
0.8m²
Hilfsschalter integriert:
Nein
Leistungsaufnahme:
600mW
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Motormoment:
5Nm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, siemens klappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 2825155, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Siemens, S55499D184
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 143,38*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,48*
€ 158,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,91*
€ 153,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.