Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 1.5m² Drosselklappenantrieb, Federrücklauf, Nein, 4.5W, 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825167
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:GMA321.1E
EAN/GTIN:
     7612914004154
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Rückstellung = Federrücklauf
Klappengröße max. = 1.5m²
Hilfsschalter integriert = Nein
Leistungsaufnahme = 4.5W
Versorgungsspannung = 230
Motormoment = 7Nm
Weitere Informationen:
Rückstellung:
Federrücklauf
Klappengröße max.:
1.5m²
Hilfsschalter integriert:
Nein
Leistungsaufnahme:
4.5W
Versorgungsspannung:
230
Motormoment:
7Nm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, siemens klappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 2825167, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Siemens, BPZ:GMA3211E
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,42*
€ 212,39*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 169,06*
€ 214,91*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,51*
€ 227,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 245,64*
€ 303,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,49*
€ 354,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,68*
€ 328,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.