Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 0.3m² Drosselklappenantrieb, Federrücklauf, Nein, 4.5W, 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825168
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:GQD121.1A
EAN/GTIN:
     7612914099754
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Rückstellung = Federrücklauf
Klappengröße max. = 0.3m²
Hilfsschalter integriert = Nein
Leistungsaufnahme = 4.5W
Versorgungsspannung = 24 V AC/DC
Motormoment = 2Nm
Weitere Informationen:
Rückstellung:
Federrücklauf
Klappengröße max.:
0.3m²
Hilfsschalter integriert:
Nein
Leistungsaufnahme:
4.5W
Versorgungsspannung:
24 V AC/DC
Motormoment:
2Nm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, siemens klappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 2825168, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Siemens, BPZ:GQD1211A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 142,34*
€ 182,18*
30 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,58*
€ 198,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,18*
€ 216,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.