Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 0.3m² Drosselklappenantrieb, 1.8W, 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825171
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55499-D282
EAN/GTIN:
     7612914111425
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Klappengröße max. = 0.3m²
Leistungsaufnahme = 1.8W
Versorgungsspannung = 240 V
Motormoment = 2Nm
Weitere Informationen:
Klappengröße max.:
0.3m²
Leistungsaufnahme:
1.8W
Versorgungsspannung:
240 V
Motormoment:
2Nm
Weitere Suchbegriffe: Klappenstellantrieb, Stellmotor Klimatechnik, Stellmotor Lüftungssystem, siemens klappenantrieb, drosselklappenmotor klimatechnik, 2825171, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Stellmotoren, Siemens, S55499D282
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,48*
€ 136,76*
30 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,44*
€ 151,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.