Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Temperaturfühler Temperatursensor, -30°C → +130°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825184
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:QAD22
EAN/GTIN:
     7612914073488
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Sensor Typ = Temperaturfühler
Temperatur erfasst min. = -30°C
Temperatur erfasst max. = +130°C
Serie = QAH22
Genauigkeit = ±0.36
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Temperaturfühler
Temperatur erfasst min.:
-30°C
Temperatur erfasst max.:
+130°C
Serie:
QAH22
Genauigkeit:
±0.36
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler siemens, temperaturfühler, 2825184, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Siemens, BPZ:QAD22, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,90*
€ 56,18*
13 Tage
20
€ 6,95*
ab € 41,97*
€ 56,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,62*
€ 57,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 46,01*
€ 62,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.