Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3-Wege Ventilantrieb 120s max., 230 V / 2.8W Elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825246
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55158-A106
EAN/GTIN:
     7612914069504
Suchbegriffe:
Elektromotorischer Stellantrieb
Stellantrieb
elektromotorische stellantriebe sie...
elektromotorischer stellantrieb
Anzahl möglicher Anschlüsse = 3
Öffnungszeit max. = 120s
Versorgungsspannung = 230 V
Leistung = 2.8W
Betätigungselementtyp = Elektrisch
Weitere Informationen:
Anzahl möglicher Anschlüsse:
3
Öffnungszeit max.:
120s
Versorgungsspannung:
230 V
Leistung:
2.8W
Betätigungselementtyp:
Elektrisch
Weitere Suchbegriffe: 2825246, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Ventilantriebe, Siemens, S55158A106
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 223,17*
€ 273,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 237,62*
€ 294,04*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 310,36*
€ 375,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,49*
€ 340,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,95*
€ 315,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,62*
€ 282,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.