Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 2, 3-Wege Ventilantrieb 30s max., 24 V / 5.8W Elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825252
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     S55158-A102
EAN/GTIN:
     7612914069061
Suchbegriffe:
Elektromotorischer Stellantrieb
Stellantrieb
elektromotorische stellantriebe sie...
elektromotorischer stellantrieb
Anzahl möglicher Anschlüsse = 2, 3
Öffnungszeit max. = 30s
Versorgungsspannung = 24 V
Leistung = 5.8W
Betätigungselementtyp = Elektrisch
Weitere Informationen:
Anzahl möglicher Anschlüsse:
2, 3
Öffnungszeit max.:
30s
Versorgungsspannung:
24 V
Leistung:
5.8W
Betätigungselementtyp:
Elektrisch
Weitere Suchbegriffe: 2825252, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Ventilantriebe, Siemens, S55158A102, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Valve Actuators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 364,46*
€ 431,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 373,00*
€ 459,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 559,12*
€ 677,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,78*
€ 547,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,56*
€ 546,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,41*
€ 525,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,35*
€ 488,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,00*
€ 443,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.