| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2825256 Herst.-Nr.: S55150-A105 EAN/GTIN: 7612914069160 |
| |
|
| | |
| Anzahl möglicher Anschlüsse = 3 Öffnungszeit max. = 120s Versorgungsspannung = 230 V Betätigungselementtyp = Elektrisch Weitere Informationen: | | Anzahl möglicher Anschlüsse: | 3 | Öffnungszeit max.: | 120s | Versorgungsspannung: | 230 V | Betätigungselementtyp: | Elektrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektromotorischer stellantrieb, 2825256, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Ventilantriebe, Siemens, S55150A105 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 282,10* | € 337,78* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 283,62* | € 337,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 297,90* | € 363,20* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 383,52* | € 467,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|