| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2825257 Herst.-Nr.: S55150-A106 EAN/GTIN: 7612914069177 |
| |
|
| | |
| Anzahl möglicher Anschlüsse = 3 Öffnungszeit max. = 30s Versorgungsspannung = 230 V Betätigungselementtyp = Elektrisch Weitere Informationen: | | Anzahl möglicher Anschlüsse: | 3 | Öffnungszeit max.: | 30s | Versorgungsspannung: | 230 V | Betätigungselementtyp: | Elektrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2825257, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Ventilantriebe, Siemens, S55150A106 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 283,75* | € 341,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 295,47* | € 349,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 294,50* | € 349,45* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 397,00* | € 483,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|