Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3-Wege Ventilantrieb 120s max. 120s max., 230 V / 8W Elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825270
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:SKD32.50
EAN/GTIN:
     7612914005250
Suchbegriffe:
Stellantrieb
stellantrieb siemens 230v
stellantrieb siemens
stellantrieb 230v
Anzahl möglicher Anschlüsse = 3
Öffnungszeit max. = 120s
Schließzeit max. = 120s
Versorgungsspannung = 230 V
Leistung = 8W
Betätigungselementtyp = Elektrisch
Weitere Informationen:
Anzahl möglicher Anschlüsse:
3
Öffnungszeit max.:
120s
Schließzeit max.:
120s
Versorgungsspannung:
230 V
Leistung:
8W
Betätigungselementtyp:
Elektrisch
Weitere Suchbegriffe: 2825270, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Ventilantriebe, Siemens, BPZ:SKD3250
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 463,16*
€ 552,44*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 503,63*
€ 616,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 675,96*
€ 822,75*
6 Tage
2
€ 6,95*
ab € 1.101,58*
€ 1.304,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,75*
€ 979,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,30*
€ 963,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,40*
€ 916,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,60*
€ 851,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,96*
€ 804,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.