Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BPZ Drucksteuerventil, G 1-1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825327
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:VXG44.20-6.3
EAN/GTIN:
     7612914011527
Suchbegriffe:
Steuerventil
steuerventil
Anschluss-Gewinde = G 1-1/4
Serie = BPZ
Betriebstemperatur min. = +1°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Gehäusematerial = Bronze
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G 1-1/4
Serie:
BPZ
Betriebstemperatur min.:
+1°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Gehäusematerial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 2825327, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulische Druckbegrenzungsventile - CETOP Monta, Siemens, BPZ:VXG442063
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 150,56*
€ 187,79*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,16*
€ 216,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.