Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BPZ Drucksteuerventil, G 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825330
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:VXG44.32-16
EAN/GTIN:
     7612914011541
Suchbegriffe:
Steuerventil
steuerventil
Anschluss-Gewinde = G 2
Serie = BPZ
Betriebstemperatur min. = +1°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Gehäusematerial = Bronze
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G 2
Serie:
BPZ
Betriebstemperatur min.:
+1°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Gehäusematerial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 2825330, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulische Druckbegrenzungsventile - CETOP Monta, Siemens, BPZ:VXG443216
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 277,82*
€ 333,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 302,68*
€ 368,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,46*
€ 437,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,46*
€ 421,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.