Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens BPZ Drucksteuerventil, G 2-1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2825331
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BPZ:VXG44.40-25
EAN/GTIN:
     7612914011558
Suchbegriffe:
Steuerventil
steuerventil
Anschluss-Gewinde = G 2-1/4
Serie = BPZ
Betriebstemperatur min. = +1°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Gehäusematerial = Bronze
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G 2-1/4
Serie:
BPZ
Betriebstemperatur min.:
+1°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Gehäusematerial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: 2825331, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulische Druckbegrenzungsventile - CETOP Monta, Siemens, BPZ:VXG444025
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,09*
€ 354,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 317,27*
€ 381,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,19*
€ 453,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,65*
€ 393,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.