Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT VB S=C Plus Gummi Keilriemen , D/32-Profil 32mm x 2875mm, Scheiben-Ø 355mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2826058
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     32 x 2800
EAN/GTIN:
     4014486044393
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Länge = 2875mm
Obere Breite = 32mm
Riemenquerschnitt = D/32
Innenlänge = 2800mm
Riementyp = Keilriemen
Scheibendurchmesser min. = 355mm
Serie = VB S=C Plus
Material = Gummi
Weitere Informationen:
Länge:
2875mm
Obere Breite:
32mm
Riemenquerschnitt:
D/32
Innenlänge:
2800mm
Riementyp:
Keilriemen
Scheibendurchmesser min.:
355mm
Serie:
VB S=C Plus
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: 2826058, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, OPTIBELT, 32x2800, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 55,96*
€ 70,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 72,18*
1
€ 3,19*
ab € 57,43*
€ 72,33*
1
€ 6,90*
ab € 61,66*
€ 85,92*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 80,63*
€ 101,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.